項目 | 法國號 |
報警電流 | 直流0.040A |
環境溫度。 範圍 | 32至120 F |
深度 | 2機構/ 3“ |
完 | 紅 |
身高 | 5.5“ |
濕度範圍 | 室內93; 戶外98%RH |
總長: | 5.5“ |
安裝 | 表面或齊平 |
峰值輸出(dBA) | 85 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 0.37 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8531100045 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 報警電流 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 完 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2447TH-W | 40mA | -40至150度 | 2-1 / 4“ | 白色 | 24 VDC 或 FWR | 新台幣2,375元 |