項目 | 棧燈 |
額定電流 | 0.03A |
直徑 | 1.89“ |
擴展模組 | NEMA 3R/4,IP54/66 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光源 | 閃爍/穩定 |
標準 | UL(加拿大和美國)、CE |
電壓 | 24 VDC |
型號 | 評分 | 顏色 | 當前繪製 | 電壓 | 信號寬度 | 直徑 | 每分鐘閃爍 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236LEDSA24AD | IP65 | 琥珀 | 交流0.045A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣3,694元 | |
第236章 | IP65 | 藍色 | 交流0.05A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣3,631元 | |
236LEDSG24AD | IP65 | 湖水綠 | 交流0.04A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣3,480元 | |
236顆LED | IP65 | 紅 | 交流0.05A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣3,539元 | |
236LEDSW24AD | IP65 | 重設 | 交流0.05A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣3,717元 | |
236LEDSY24AD | IP65 | 黃 | 交流0.045A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣3,674元 | |
248LEDMA120A | UL | 琥珀 | 交流0.065A | 120 VAC | 2.17“ | 48mm | 110 +/- 20 | 1.85“ | 新台幣4,777元 |