項目 | 棧燈 |
顏色 | 黃 |
當前繪製 | 交流0.055A |
直徑 | 48mm |
每分鐘閃爍 | 110 +/- 20 |
身高 | 1.85“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈泡壽命 | 100,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | EZ扭鎖式圓頂 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
工作溫度。 | -22至122度F |
評分 | UL |
電壓 | 240 VAC |
信號寬度 | 2.17“ |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 5.51 |
船長(厘米) | 5.51 |
船寬(厘米) | 7.59 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | IT |
型號 | 評分 | 顏色 | 當前繪製 | 電壓 | 信號寬度 | 直徑 | 每分鐘閃爍 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236LEDSA24AD | IP65 | 琥珀 | 交流0.045A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣4,080元 | |
第236章 | IP65 | 藍色 | 交流0.05A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣4,023元 | |
236LEDSG24AD | IP65 | 湖水綠 | 交流0.04A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣4,100元 | |
236顆LED | IP65 | 紅 | 交流0.05A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣4,054元 | |
236LEDSW24AD | IP65 | 重設 | 交流0.05A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣4,115元 | |
236LEDSY24AD | IP65 | 黃 | 交流0.045A | 24 VDC | 1.42“ | 36mm | 穩定 | 1.34“ | 新台幣3,955元 | |
248LEDMA120A | UL | 琥珀 | 交流0.065A | 120 VAC | 2.17“ | 48mm | 110 +/- 20 | 1.85“ | 新台幣5,235元 |