項目 | 塔燈LED模塊 |
顏色 | 藍色 |
當前繪製 | 交流0.075A,直流0.065A |
直徑 | 70mm |
每分鐘閃爍 | 穩定 |
身高 | 3.11“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈泡壽命 | 100000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 圓筒 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 表面或導管 |
工作溫度。 | -22至122度F |
評分 | IP65 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 5 |
信號寬度 | 2.76“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 7.49 |
船長(厘米) | 7.49 |
船寬(厘米) | 8.51 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | IT |
型號 | 當前繪製 | 燈泡壽命 | 鏡頭設計 | 評分 | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第270章 | 變化 | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | UL | 120 VAC | 2.83“ | 新台幣7,811元 | |
第270章 | 變化 | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | UL | 240 VAC | 2.83“ | 新台幣8,102元 | |
第270章 | 變化 | 100,000小時。 | EZ扭鎖式圓頂 | UL | 24 伏/直流 | 2.83“ | 新台幣7,527元 | |
270顆LEDSB120A | 交流0.035A | 100000小時。 | 圓筒 | IP65 | 120 VAC | 2.76“ | 新台幣6,165元 | |
270顆LEDSB240A | 交流0.035A | 100000小時。 | 圓筒 | IP65 | 240 VAC | 2.76“ | 新台幣6,491元 | |
270LEDMB120AB | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
270LEDMB240AB | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|