項目 | 發聲 |
直徑 | 2.953“ |
身高 | 4.567“ |
標準 | UL(加拿大和美國)、CE |
電壓 | 12到24 VDC |
型號 | 尺寸 | 顏色 | 當前繪製 | 聲級 | 電壓 | 直徑 | 身高 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248MDA120A | - | 灰色 | 交流0.010A | 86.5至103.5 dB | 120 VAC | 2.17“ | 2.4“ | IP 65的 | 新台幣4,898元 | |
248MDA240A | - | 灰色 | 交流0.015A | 86.5至103.5 dB | 240 VAC | 2.17“ | 2.4“ | IP 65的 | 新台幣5,525元 | |
248MDA24AD | - | 灰色 | 0.13A AC / DC | 86.5至103.5 dB | 24 伏/直流 | 2.17“ | 2.4“ | IP 65的 | 新台幣4,530元 | |
270MDA120A | - | 淺灰色 | - | 86.5至103.5 dB | 120 VAC | 2.95“ | 4.1“ | IP 54的 | 新台幣6,292元 | |
270MDA1224AD | - | 淺灰色 | 0.12至0.95A @ 12V AC,30至335 mA @ 12V DC,0.17至1.06A @ 24V AC,45至450 mA @ 24V DC | 86.5V時為103.5至12dB,91V時為107至24dB | 12/24 交流/直流 | 2.95“ | 4.1“ | IP 54的 | 新台幣5,502元 | |
270MDA240A | - | 淺灰色 | 25至60 mA | 93至103.5 dB | 240 VAC | 2.95“ | 4.1“ | IP 54的 | 新台幣7,485元 | |
270PZO120240A | - | 淺灰色 | 4 毫安 @ 120 伏交流電,10 毫安 @ 240 伏交流電 | 75V時為81至120dB,78V時為87至240dB | 120 / 240 VAC | 2.95“ | 4.1“ | IP 54的 | 新台幣4,857元 |