項目 | 白熾燈 |
顏色 | 藍色 |
當前繪製 | 變化-取決於電壓 |
直徑 | 70mm |
身高 | 3.28“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈泡壽命 | 100000小時。 |
鏡頭設計 | 圓筒 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 表面或導管 |
工作溫度。 | -22至140度F |
評分 | IP65 |
電壓 | 12到240 VDC |
信號寬度 | 2.93“ |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 7.49 |
船長(厘米) | 7.49 |
船寬(厘米) | 8.51 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | IT |
型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|
270SA12240AD | 琥珀 | 新台幣1,940元 | |
270SG12240AD | 湖水綠 | 新台幣1,970元 | |
270SR12240AD | 紅 | 新台幣2,295元 | |
270SA12240亞行 | 琥珀 | - | 詢價
|
270SB12240亞行 | 藍色 | - | 詢價
|
270SG12240亞行 | 湖水綠 | - | 詢價
|
270SR12240亞行 | - | - | 詢價
|