項目 | 鐘 |
額定電流 | 0.7A |
深度 | 3-11 / 16“ |
直徑 | 7-1 / 8“ |
標準 | UL、CSFM、FM |
額定電壓 | 12 VAC |
型號 | 信號寬度 | 安培 | 額定電流 | 深度 | 直徑 | 身高 | 電壓 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340-4G5 | 4" | 0.250A | - | 2-15 / 32“ | - | 4" | 24 VAC | - | 新台幣7,753元 | |
340-4N5 | 4" | 0.062A | - | 2-15 / 32“ | - | 4" | 120 VAC | - | 新台幣9,294元 | |
340-6G5 | 6" | 0.350A | - | 2-29 / 32“ | - | 6" | 24 VAC | - | 新台幣8,886元 | |
340-10G5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16“ | 10-1 / 2“ | - | - | 24 VAC | - | 詢價
|
340-10N5 | - | - | - | 4-13 / 16“ | 10-1 / 2“ | - | - | 120伏交流60赫茲 | - | 詢價
|
340-10R5 | - | - | 0.35A | 4-13 / 16“ | 10-1 / 2“ | - | - | 240 VAC | - | 詢價
|
340-4E5 | - | - | 0.62A | 2-13 / 22“ | 4-1 / 2“ | - | - | 12 VAC | - | 詢價
|