項目 | 鐘 |
安培 | 0.062A |
顏色 | 灰色 |
分貝 | 94dB @ 10英尺 |
深度 | 4-13 / 16“ |
外殼材質 | 鐵件 |
室內/室外 | 室內/室外 |
安裝 | 直接表面或單幫式包裝盒,3-1 / 4“,3-1 / 2”或4“八角形包裝盒 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 2.79 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 26.67 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8531800040 |
原產地 | US |
型號 | 評分 | 安培 | 額定電流 | 聲級 | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-4C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2.468“ | 新台幣6,588元 | |
435-4E1 | - | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 4" | 2-13 / 32“ | 新台幣6,213元 | |
435-4G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 4" | 2-15 / 32“ | 新台幣7,643元 | |
435-6C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2-13 / 32“ | 新台幣7,973元 | |
435-6E1 | NEMA 1 | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 6" | 2-13 / 32“ | 新台幣6,975元 | |
435-6G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 6" | 2-13 / 32“ | 新台幣8,092元 | |
435-10E1 | NEMA 3R | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 10“ | 4-13 / 16“ | 新台幣8,468元 |