項目 | 鐘 |
額定電流 | 0.25A |
深度 | 3-11 / 32“ |
直徑 | 8" |
額定功率 | 1.5VA |
標準 | UL 464,調頻 |
額定電壓 | 6 VDC |
型號 | 評分 | 安培 | 額定電流 | 聲級 | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-4C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2.468“ | 新台幣6,588元 | |
435-4E1 | - | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 4" | 2-13 / 32“ | 新台幣6,213元 | |
435-4G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 4" | 2-15 / 32“ | 新台幣7,643元 | |
435-6C1 | - | 0.250A | - | - | 6 VDC | - | - | 2-13 / 32“ | 新台幣7,973元 | |
435-6E1 | NEMA 1 | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 6" | 2-13 / 32“ | 新台幣6,975元 | |
435-6G1 | - | 0.062A | - | - | 24 VDC | - | 6" | 2-13 / 32“ | 新台幣8,092元 | |
435-10E1 | NEMA 3R | 0.125A | - | - | 12 VDC | - | 10“ | 4-13 / 16“ | 新台幣8,468元 |