項目 | 鐘 |
安培 | 0.21A |
顏色 | 灰色 |
分貝 | 83dB @ 10英尺 |
深度 | 5" |
身高 | 7" |
外殼材質 | 鐵件 |
室內/室外 | 室內 |
安裝 | 壁燈 |
評分 | NEMA 4 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 3.51 |
船高(厘米) | 14.61 |
船長(厘米) | 28.58 |
船寬(厘米) | 28.58 |
HS代碼 | 8531800040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | 安培 | 額定電流 | 聲級 | 電壓 | 額定電壓 | 信號寬度 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340EX-6G5 | 壁燈 | 0.21A | - | - | 24 VAC | - | 7 9機構/ 16“ | 5" | 新台幣57,020元 | ||
340EX-6N5 | 壁燈 | 0.041A | - | - | 120 VAC | - | - | 5" | 新台幣54,313元 | ||
435EX-6E1 | 壁燈 | 0.52A | - | - | 12 VDC | - | 6 5機構/ 16“ | 5" | 新台幣52,762元 | ||
438D-10N5 | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32“ | 新台幣5,661元 | ||
438D-10N5-R | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 3-15 / 32“ | 新台幣5,661元 | ||
438D-6N5 | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906“ | 新台幣4,719元 | ||
438D-6N5-R | 表面 | - | - | - | 120 VAC | - | - | 2.906“ | 新台幣4,719元 |