項目 | 火鈴 |
報警電流 | 240mA |
環境溫度。 範圍 | 32至120度 |
深度 | 5.375“ |
完 | 灰色 |
身高 | 10“ |
總長: | 10“ |
安裝 | 表面 |
峰值輸出(dBA) | 83 |
類別 | 振動 |
電壓 | 24 VDC |
船重(kg) | 5 |
船高(厘米) | 15.88 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8531800040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 報警電流 | 環境溫度。 範圍 | 深度 | 完 | 身高 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439D-10AW | 85mA | -31至150度 | 3-15 / 32“ | 灰色 | 10“ | 10“ | 新台幣5,836元 | ||
439D-10AW-R | 85mA | -31至150度 | 3-15 / 32“ | 紅 | 10“ | 10“ | 新台幣5,836元 | ||
439D-6AW | 85mA | -31至150度 | 2.906“ | 灰色 | 6" | 6" | 新台幣4,773元 | ||
439D-8AW | 85mA | -31至150度 | 3.344“ | 灰色 | 8" | 8" | 新台幣4,880元 | ||
439D-8AW-R | 85mA | -31至150度 | 3.344“ | 紅 | 8" | 8" | 新台幣4,880元 | ||
439DEX-6AW | 240mA | 32至120度 | 4.813“ | 灰色 | 6" | 6" | 新台幣37,935元 | ||
439DEX-8AW | 240mA | 32至120度 | 5.25“ | 灰色 | 8" | 8" | 新台幣44,021元 |