項目 | 指示信標閃爍 |
額定電流 | 0.2A |
直徑 | 4-9 / 32“ |
擴展模組 | NEMA 4X 外殼 |
身高 | 4-7 / 32“ |
燈的類型 | 25W 鹵素 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光源 | 閃爍 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 120/50 Hz時為60 VAC |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48FINA-G1-20WH | 琥珀 | 0.8A | 20W 鹵素 | 24 VDC | - | 詢價
| |
48FINA-G5-20WH | 琥珀 | 0.8A | 20W 鹵素 | 24/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
48FINA-N5-25WH | 琥珀 | - | - | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
48FINB-G5-20WH | 藍色 | - | - | 24/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
48FINB-N5-25WH | 藍色 | 0.2A | 25W 鹵素 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
48FINC-G5-20WH | - | 0.8A | 20W 鹵素 | 24/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
48FING-G5-20WH | 湖水綠 | - | - | 24/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|