項目 | 指示信標閃爍 |
額定電流 | 0.8A |
直徑 | 6" |
每分鐘閃速 | 65英尺/分 |
身高 | 5-7 / 8“ |
燈的類型 | 20W 鹵素 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光源 | 閃爍 |
標準 | UL.png、CUL.png |
電壓 | 24/50 Hz時為60 VAC |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 身高 | 燈的類型 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50R-N5-40WH | 紅 | - | 5.875“ | 40W鹵素燈 | - | 新台幣15,688元 | ||
50A-N5-40WH | 琥珀 | - | 5.875“ | 40W鹵素燈 | - | 新台幣14,371元 | ||
49A-N5-40WH | 琥珀 | - | 6-3 / 4“ | - | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
49A-R5 | 琥珀 | 0.1A | 6-3 / 4“ | 25W 鹵素 | 240/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
49B-N5-40WH | 藍色 | - | - | 40W 鹵素 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
49B-R5 | 藍色 | 0.1A | - | - | 240/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
49C-N5-40WH | - | 0.3A | 6-3 / 4“ | 40W 鹵素 | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|