項目 | 閃光 |
顏色 | 銀色底座,紅色鏡片 |
當前繪製 | 0.29A |
直徑 | 6" |
身高 | 7.375“ |
外殼材質 | 鑄鋁 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 直接的1/2英寸導管或盒子 |
能量源 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 21.34 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
51A-N5-40W | 銀色底座,琥珀色鏡片 | 新台幣18,289元 | ||
51B-N5-40W | 藍色 | - | 詢價
| |
51C-N5-40W | - | - | 詢價
| |
51G-N5-40W | 湖水綠 | - | 詢價
|