愛德華茲訊號 5520-n5 |雙喇叭/警報器,120vac,0.35a 額定值 | Raptor Supplies 台灣

EDWARDS SIGNALING 5520-N5 雙喇叭/警報器,120VAC,0.35A 額定值

項目:CF4NLP 型號:5520-N5
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目法國號
額定電流0.35A
尺寸11的“X 14”
額定功率42VA
標準UL、調頻
額定電壓120 伏交流電 60 赫茲

產品型號

產品型號額定電流額定功率額定電壓價錢
EDWARDS SIGNALING 5520-AQ 雙喇叭/警報器,24VAC/DC,11 x 14 英寸尺寸 | CF4NLK 5520-AQ--24 赫茲時為 60VAC,24VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 5520-AS 雙喇叭/警報器,12VAC/DC,11 x 14 英寸尺寸 | CF4NLL 5520-AS--12 赫茲時為 60VAC,12VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 5520D-AW 雙喇叭/警報器,20 24VDC,0.35A 額定值 | CF4NLM 5520D-AW0.35A8.4VA20到24 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 5520D-N5 雙喇叭/警報器,120VAC,0.35A 額定值 | CF4NLN 5520D-N50.35A42VA120/50 Hz時為60 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 5520-P1 雙喇叭/警報器,125VDC,額定值 0.1A | CF4NLQ 5520-P10.1A---
詢價
EDWARDS SIGNALING 5520-R5 雙喇叭/警報器,240VAC,0.1A 額定值 | CF4NLR 5520-R50.1A---
詢價
EDWARDS SIGNALING 5521-S1 雙喇叭/警報器,250VDC,額定值 0.065A | CF4NLT 5521-S10.065A-250 VDC-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 5520-N5 雙喇叭/警報器,120VAC,0.35A 額定值