項目 | 音調發生器 |
安培 | 0.36A |
顏色 | 灰色 |
分貝 | 110db |
深度 | 3.5“ |
身高 | 4" |
外殼材質 | 鋅合金 |
室內/室外 | 室內/室外 |
安裝 | 1/2“導管或表面 |
工作溫度。 | -31度至104度F的危險場所,-40度至151度F的非危險場所 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 3.78 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8531800040 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
5540M-24AQ | 0.74A @ 24VDC,1.3A @ 24VAC | 24 伏/直流 | 新台幣49,884元 | |
5540M-120N5 | - | - | - | 詢價
|
5540M-120Y6 | - | - | - | 詢價
|
5540M-24Y6 | - | - | - | 詢價
|
5540MV-24N5 | - | - | - | 詢價
|
5540MV-24Y6 | - | - | - | 詢價
|