Edwards Signaling 621-b |按鈕,低電壓,散裝,5/8 英吋直徑。 | Raptor Supplies 台灣

EDWARDS SIGNALING 621-B 按鈕,低壓,散裝,5/8 英寸直徑。

貨號: CF4NQR 型號:621-B
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目按鈕
接觸等級24VAC 0.67A、8 VAC/VDC 2A、48 VAC/VDC 0.3A、24VDC 0.5A
直徑5機構/ 8“
額定電壓48 伏/伏直流

產品型號

產品型號接觸等級額定電壓價錢
EDWARDS SIGNALING 59 按鈕,25/32 x 1 英寸尺寸 | CF4LCJ 5912 VAC/VDC 8A、24VAC 4A、24VDC 6A、48VAC 2A、48VDC 3A48V-
詢價
EDWARDS SIGNALING 250 按鈕,低電壓 | CF4LCT 250-12/24/48伏交流電-
詢價
EDWARDS SIGNALING 255 按鈕,低電壓 | CF4LCU 255-12/24/48伏交流電-
詢價
EDWARDS SIGNALING 630 按鈕,7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 英寸尺寸 | CF4LDE 630-48 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 631 按鈕,7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 英寸尺寸 | CF4LDF 631-48 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 636 按鈕,3/4 x 3/4 x 2 5/8 英寸尺寸 | CF4LDJ 636-48 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 620-B 按鈕,低電壓,散裝 | CF4NQN 620-B8VAC/DC 2A、24VAC 0.67A、48VAC/DC 0.3A、24VDC 0.5A48 伏/直流-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 621-B 按鈕,低壓,散裝,5/8 英寸直徑。