項目 | 喇叭頻閃 |
當前繪製 | 175 mA @ 24V交流電,125 mA @ 24V直流電 |
身高 | 4.5“ |
外殼顏色 | 白色 |
外殼材質 | 工程熱塑性塑料 |
鏡片顏色 | 重設 |
光輸出 | 50 CP |
聲級 | 82dB @ 10英尺 |
UPC | 782640003015 |
電壓 | 24 伏/直流 |
信號寬度 | 4 9機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 13.21 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 額定電流 | 聲級 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2452THS-15-R | - | - | - | - | - | 詢價
|
2452THS-30-R | - | - | - | - | - | 詢價
|
2452THS-30-W | - | - | - | - | - | 詢價
|
6536A-G5 | 琥珀 | - | - | - | - | 詢價
|
6536B-G5 | 藍色 | 0.125A | - | 24VAC 50/60Hz,24VDC | - | 詢價
|
6536G-G5 | 湖水綠 | - | - | - | - | 詢價
|
6536R-G5 | - | - | - | - | - | 詢價
|