項目 | 按鈕 |
接觸等級 | 12/24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A |
尺寸 | 1英寸x 3/4英寸 |
額定電壓 | 48V |
產品 | 型號 | 接觸等級 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
620 | 8 VAC/VDC 2A、24VAC 5A、24VDC 0.67A、48 VAC/VDC 0.3A | 48 伏/伏直流 | - | 詢價
| |
621 | 24VAC 0.67A、8 VAC/VDC 2A、48 VAC/VDC 0.3A、24VDC 0.5A | 48 伏/伏直流 | - | 詢價
| |
634 | - | 48 VAC | - | 詢價
| |
635 | - | 48 VAC | - | 詢價
| |
691-W | 12/24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48V | - | 詢價
| |
692-W | 12/24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48V | - | 詢價
| |
694-B | 12/24VAC 10A、48VAC 5A、12VDC 4A、24VDC 2A、48VDC 1A | 48V | - | 詢價
|