項目 | 喇叭頻閃 |
當前繪製 | 148毫安 |
深度 | 5機構/ 8“ |
每分鐘閃爍 | 60 |
身高 | 5.5“ |
外殼顏色 | 灰色 |
外殼材質 | 工程熱塑性塑料 |
鏡片顏色 | 紅 |
光輸出 | 21 CP |
安裝 | 表面 |
工作溫度。 | 32至120度F |
聲級 | 90dB @ 10英尺 |
UPC | 782640239407 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 1.5 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 顏色 | 當前繪製 | 深度 | 鏡片顏色 | 光輸出 | 安裝 | 工作溫度。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868STRA-N5 | 120 VAC | - | 148毫安 | 5機構/ 8“ | 琥珀 | 90 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣15,718元 | ||
868STRB-N5 | 120 VAC | - | 148毫安 | 5機構/ 8“ | 藍色 | 20 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣17,321元 | ||
868STRC-N5 | 120 VAC | - | 148毫安 | 5機構/ 8“ | 重設 | 150 CP | 表面 | 戶外32至120度F | 新台幣15,603元 | ||
868STRR-AQ | 24 伏/直流 | - | 462 mA @ 24V交流電,412 mA @ 24V直流電 | 5機構/ 8“ | 紅 | 21 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣17,544元 | ||
868STRA-AQ | 24 伏/直流 | - | 462 mA @ 24V交流電,412 mA @ 24V直流電 | 5機構/ 8“ | 琥珀 | 90 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣16,486元 | ||
868STRB-AQ | 24 伏/直流 | - | 462 mA @ 24V交流電,412 mA @ 24V直流電 | 5機構/ 8“ | 藍色 | 20 CP | 戶外表面 | 32至120度F | 新台幣16,427元 | ||
868STRC-AQ | 24 伏/直流 | - | 462 mA @ 24V交流電,412 mA @ 24V直流電 | 5機構/ 8“ | 重設 | 150 CP | 表面 | 32至120度F | 新台幣16,338元 |