項目 | 法國號 |
額定電流 | 0.025A |
深度 | 2-1 / 4“ |
身高 | 6-1 / 2“ |
額定功率 | 3.1VA |
標準 | UL |
額定電壓 | 125 VDC |
型號 | 額定電流 | 深度 | 身高 | 額定功率 | 額定電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
869-AQ | - | - | - | - | 24VAC 50/60 Hz, 24VDC | - | 詢價
|
869-N5 | - | - | - | - | 120 VAC 50 / 60 Hz | - | 詢價
|
870-G5 | 0.63A | 2-1 / 4“ | 6-1 / 2“ | 15.1VA | 24/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
870-N5 | 0.13A | - | 2.7375“ | 15.6VA | 120 VAC 50 / 60 Hz | - | 詢價
|
870-R5 | 0.07A | 2-15 / 16“ | 6-1 / 2“ | 16.8VA | 240/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|
871 E1 | 0.27A | 2-1 / 4“ | 6-1 / 2“ | 3.2VA | 12 VDC | - | 詢價
|
871-K1 | 0.07A | 2-15 / 16“ | 6-1 / 2“ | 3.4VA | 48 VDC | - | 詢價
|