Edwards Signaling 888d-n5 | 振動喇叭,紅色,120v,7 3/8 X 4 3/16 X 7 5/8 英吋尺寸 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 振動喇叭,紅色,120V,7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 英寸尺寸

有現貨
貨號:AA8AKA 型號:888D-N5交叉參考:16X295

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$48,124 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目振動喇叭
報警電流130mA
環境溫度。 範圍32至100度
深度4.188“
身高6.5“
總長:6.5“
安裝表面
峰值輸出(dBA)100
UPC793016023506
電壓120 VAC

送貨信息:

船重(kg) 4.99
船高(厘米)19.69
船長(厘米)29.21
船寬(厘米)27.31
HS代碼8531800030
原產地US

產品型號

產品型號額定電流深度直徑電壓額定電壓價錢
EDWARDS SIGNALING 118-E1 振動喇叭,12VDC,0.07A 額定值 | CF4MCF 118 E10.07A1-11 / 64“2-1 / 32“-12 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 118-G1 振動喇叭,24VDC,額定值 0.03A | CF4MCG 118-G10.03A1-11 / 64“2-1 / 32“-24 VDC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 123A-E5 振動喇叭,24VAC,0.4A 額定值 | CF4MCJ 123A-E50.4A1-11 / 64“1-3 / 16“-12 伏交流電 60 赫茲-
詢價
EDWARDS SIGNALING 123A-G5 振動喇叭,24VAC,0.2A 額定值 | CF4MCK 123A-G50.2A1-11 / 64“1-3 / 16“-24 伏交流電 60 赫茲-
詢價
EDWARDS SIGNALING 123A-N5 振動喇叭,120VAC,1 11/64 英寸深度 | CF4MCL 123A-N5-1-11 / 64“1-3 / 16“-120/50 Hz時為60 VAC-
詢價
EDWARDS SIGNALING 880D-N5 振動喇叭,紅色,120VAC | CF4NWZ 880D-N5---120V--
詢價
EDWARDS SIGNALING 884D-N5 振動喇叭,紅色,120VAC | CF4NXC 884D-N5---120V--
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

EDWARDS SIGNALING 888D-N5 振動喇叭,紅色,120V,7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 英寸尺寸
新台幣48,124元 /單元