項目 | 頻閃 |
顏色 | 藍色 |
額定電流 | 0.39A |
尺寸 | 3-3 / 8英寸x 2-1 / 8英寸x 5英寸 |
每分鐘閃速 | 60英尺/分 |
燈的類型 | 氙 |
光輸出 | 20 CD |
光源 | 閃光燈 |
標準 | UL 1638 |
電壓 | 24 VDC |
產品 | 型號 | 顏色 | 額定電流 | 光輸出 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89SMTRA-AQ | 琥珀 | 0.39A | 90 CD | 24 VDC | - | 詢價
| |
89SMTRA-N5 | 琥珀 | 0.115A | 90 CD | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
89SMSTRB-N5 | 藍色 | 0.115A | 20 CD | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
89SMSTRC-AQ | - | 0.39A | 150 CD | 24 VDC | - | 詢價
| |
89SMSTRC-N5 | - | 0.115A | 150 CD | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
| |
89SMSTRG-AQ | 湖水綠 | - | - | 24 伏/伏直流 | - | 詢價
| |
89SMSTRG-N5 | 湖水綠 | 0.115A | 70 CD | 120/50 Hz時為60 VAC | - | 詢價
|