項目 | 頻閃燈 |
顏色 | 紅 |
當前繪製 | 交流0.1A |
直徑 | 8 1機構/ 16“ |
每分鐘閃爍 | 65 |
身高 | 7.875“ |
外殼材質 | 鑄鋼 |
燈泡壽命 | 3000小時。 |
燈的類型 | 頻閃管 |
鏡頭設計 | 菲涅爾 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 800,000坎德拉 |
安裝 | 3/4“ NPT管 |
能量源 | 120 VAC |
評分 | Div 2危險場所NEMA 4X |
船重(kg) | 5.9 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 燈的類型 | 顏色 | 導管尺寸 | 光輸出 | 安裝 | 評分 | 電壓 | 額定電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94DV2A-N5 | 頻閃管 | 琥珀 | - | 800,000坎德拉 | 3/4“ NPT管 | Div 2危險場所NEMA 4X | - | - | 新台幣33,012元 | ||
94DV2B-N5 | 頻閃管 | 藍色 | - | 800,000坎德拉 | 3/4“ NPT管 | Div 2危險場所NEMA 4X | - | - | 新台幣29,709元 | ||
94DV2G-N5 | 頻閃管 | 湖水綠 | - | 800,000坎德拉 | 3/4“ NPT管 | Div 2危險場所NEMA 4X | - | - | 新台幣33,625元 | ||
94DV2C-N5 | 頻閃管 | 重設 | - | 800,000坎德拉 | 3/4“ NPT管 | Div 2危險場所NEMA 4X | - | - | 新台幣33,886元 | ||
105HISTR-N5 | 頻閃管 | 紅 | - | - | 表面 | UL Class 1 Div 2,A,B,C,D組,II類Div 2,Group F,G,III類 | - | - | 新台幣17,828元 | ||
105HISTG-N5 | 頻閃管 | 湖水綠 | - | - | 表面 | UL Class 1 Div 2,A,B,C,D組,II類Div 2,Group F,G,III類 | - | - | 新台幣16,310元 | ||
105HISTA-N5 | 頻閃管 | 琥珀 | - | - | 表面 | UL Class 1 Div 2,A,B,C,D組,II類Div 2,Group F,G,III類 | - | - | 新台幣20,486元 |