項目 | 指路明燈 |
顏色 | 琥珀 |
當前繪製 | 0.250A |
直徑 | 7.75“ |
每分鐘閃爍 | 65 |
身高 | 8.25“ |
外殼材質 | 聚碳酸酯 |
燈泡壽命 | 148,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 菲涅爾 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
安裝 | 管道 |
工作溫度。 | -31至150.8度F |
能量源 | 120 VAC |
評分 | IP66,NEMA 4X |
UPC | 782640140376 |
船重(kg) | 2.72 |
船高(厘米) | 23.81 |
船長(厘米) | 21.91 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 當前繪製 | 直徑 | 擴展模組 | 身高 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第94章 | 琥珀 | 交流0.700A,直流0.550A | 7.75“ | - | 8.25“ | 24 伏/直流 | 新台幣33,801元 | ||
94PLEDMB24ADB | 藍色 | 交流0.700A,直流0.550A | 7.75“ | - | 8.25“ | 24 伏/直流 | 新台幣34,043元 | ||
94PLEDMG24ADB | 湖水綠 | 交流0.700A,直流0.550A | 7.75“ | - | 8.25“ | 24 伏/直流 | 新台幣34,041元 | ||
94PLEDMM24ADB | 品紅 | 交流0.700A,直流0.550A | 7.75“ | - | 8.25“ | 24 伏/直流 | 新台幣34,041元 | ||
94PLEDMR24ADB | 紅 | 交流0.700A,直流0.550A | 7.75“ | - | 8.25“ | 24 伏/直流 | 新台幣34,041元 | ||
94PLEDMW24ADB | 白色 | 交流0.700A,直流0.550A | 7.75“ | - | 8.25“ | 24 伏/直流 | 新台幣34,041元 | ||
94PLEDMB120AB | 藍色 | 0.250A | 7.75“ | - | 8.25“ | 120 VAC | 新台幣34,041元 |