項目 | 頻閃燈 |
當前繪製 | 0.1A |
深度 | 4.187“ |
直徑 | 6" |
每分鐘閃爍 | 65 |
身高 | 7.625“ |
外殼顏色 | 銀色 |
外殼材質 | 鑄鋁 |
鏡片顏色 | 琥珀 |
鏡頭設計 | 頻閃管 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
光輸出 | 1,400,000 CP |
安裝 | 直接的1/2英寸導管或盒子 |
聲級 | 85dB @ 10英尺 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 7.38“ |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 17.15 |
船寬(厘米) | 17.15 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 燈泡壽命 | 顏色 | 當前繪製 | 燈的類型 | 鏡片顏色 | 鏡頭設計 | 光輸出 | 安裝 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92R-N5 | 5000小時。 | 紅 | 交流0.1A | 頻閃管 | - | 菲涅爾 | 1,400,000坎德拉 | 1/2“ NPT管 | 新台幣18,107元 | ||
92A-N5 | 5000小時。 | 琥珀 | 交流0.1A | 頻閃管 | - | 菲涅爾 | 1,400,000坎德拉 | 1/2“ NPT管 | 新台幣17,245元 | ||
92B-N5 | 5000小時。 | 藍色 | 交流0.1A | 頻閃管 | - | 菲涅爾 | 1,400,000坎德拉 | 1/2“ NPT管 | 新台幣17,704元 | ||
92G-N5 | 5000小時。 | 湖水綠 | 交流0.1A | 頻閃管 | - | 菲涅爾 | 1,400,000坎德拉 | 1/2“ NPT管 | 新台幣16,347元 | ||
92C-N5 | 5000小時。 | 重設 | 交流0.1A | 頻閃管 | - | 菲涅爾 | 1,400,000坎德拉 | 1/2“ NPT管 | 新台幣16,688元 | ||
96BR-N5 | 3000小時。 | 紅 | 交流0.1A | 頻閃管 | - | 菲涅爾 | 300,000坎德拉 | 1/2“ NPT管 | 新台幣13,796元 | ||
96BA-N5 | 3000小時。 | 琥珀 | 交流0.1A | 頻閃管 | - | 菲涅爾 | 300,000坎德拉 | 1/2“ NPT管 | 新台幣13,956元 |