項目 | 揚聲器 |
報警電流 | 324至495mA DC,412至646mA FWR |
環境溫度。 範圍 | -31到150 F. |
深度 | 2-1 / 4“ |
完 | 紅 |
Flash(坎德拉) | 102 / 123 / 147 / 161 |
身高 | 8.5“ |
濕度範圍 | 相對濕度95% |
總長: | 5.625“ |
安裝 | 齊平或表面 |
峰值輸出(dBA) | 81 / 84 / 87 / 90 |
類別 | 火標 |
電壓 | 揚聲器:25 或 70Vrms; 頻閃:24 VDC,FWR |
船重(kg) | 1.23 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8531800050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 報警電流 | 完 | Flash(坎德拉) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
WG4RF-SVMC | 106至319mA DC,120至386mA FWR | 紅 | 15 / 29 / 70 / 87 | 新台幣7,667元 | ||
WG4WF-SVMC | 106至319mA DC,120至386mA FWR | 白色 | 15 / 29 / 70 / 87 | 新台幣7,600元 | ||
工作組4 | 106至319mA DC,120至386mA FWR | 紅 | 15 / 29 / 70 / 87 | 新台幣7,703元 | ||
WG4WN-SVMC | 106至319mA DC,120至386mA FWR | 白色 | 15 / 29 / 70 / 87 | 新台幣7,789元 | ||
工作組4 | 324至495mA DC,412至646mA FWR | 白色 | 102 / 123 / 147 / 161 | 新台幣7,744元 | ||
工作組4 | 324至495mA DC,412至646mA FWR | 紅 | 102 / 123 / 147 / 161 | 新台幣8,143元 | ||
EGCF-S2VMH | - | - | - | - | 詢價
|