項目 | Elec無罐熱水器 |
安培 | 113 |
默認溫度 | 120學位F. |
深度 | 3.75“ |
分子 | 三重可更換墨盒插入 |
身高 | 17“ |
最高 流量 | 6加侖/分鐘 |
最小流激活 | 0.3加侖/分鐘 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 1 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 150 PSI |
住宅/商業 | 住宅 |
溫度。 範圍 | 80度至140度F |
溫度上升@ 0.5 GPM | 限制在最高溫度 |
溫度上升@ 1.5 GPM | 122學位F. |
溫度上升@ 2.5 GPM | 73學位F. |
溫度上升@ 4.0 GPM | 46學位F. |
溫度上升@ 6.0 GPM | 33學位F. |
溫度上升@ 8.0 GPM | 22學位F. |
UPC | 091654918391 |
電壓 | 240 |
水連接 | 3 / 4“NPT |
熱水器應用 | 一般用途 |
瓦 | 27,000 |
信號寬度 | 17“ |
電線尺寸 | 8 AWG |
船重(kg) | 8.38 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 50.8 |
原產地 | CN |
答:是的,許多無水箱電熱水器可以同時向多個裝置提供熱水,具體取決於裝置的容量。然而,同時使用多個高要求的裝置可能會影響整體水溫。
答:雖然這種無水箱電熱水器的維護要求通常比傳統熱水器低,但建議定期沖洗設備以去除礦物質沉積物。定期維護有助於保持效率並延長加熱器的使用壽命。
A.
A. 建議使用長度至少 1 英吋的螺絲。使用較短的螺絲可能會影響安裝的穩定性。確保螺絲適合安裝表面並能牢固地支撐熱水器的重量。
A. 安裝表面應堅固、牢固。避免將熱水器安裝在無法提供足夠支撐的表面上。