項目 | Elec無罐熱水器 |
安培 | 150 |
默認溫度 | 120學位F. |
深度 | 3.75“ |
分子 | 四個可更換墨盒插入 |
身高 | 17“ |
最高 流量 | 7加侖/分鐘 |
最小流激活 | 0.3加侖/分鐘 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 1 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 150 PSI |
住宅/商業 | 住宅 |
溫度。 範圍 | 80度至140度F |
溫度上升@ 0.5 GPM | 限制在最高溫度 |
溫度上升@ 1.5 GPM | 118學位F. |
溫度上升@ 2.5 GPM | 98學位F. |
溫度上升@ 4.0 GPM | 61學位F. |
溫度上升@ 6.0 GPM | 41學位F. |
溫度上升@ 8.0 GPM | 33學位F. |
UPC | 091654918407 |
電壓 | 240 |
水連接 | 3 / 4“NPT |
熱水器應用 | 一般用途 |
瓦 | 36,000 |
信號寬度 | 19“ |
電線尺寸 | 8 AWG |
船重(kg) | 10.53 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 58.93 |
船寬(厘米) | 50.8 |
原產地 | CN |