得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電動無罐熱水器 |
安培 | 40 |
默認溫度 | 140學位F. |
深度 | 3" |
分子 | 可更換的鎳鉻墨盒插件 |
身高 | 9.75“ |
最高 流量 | 3加侖/分鐘 |
最小流激活 | 0.20加侖/分鐘 |
安裝 | 任何方向 |
段落 | 1 |
壓力範圍 | 35至150 psi |
住宅/商業 | 商業/住宅 |
溫度。 範圍 | 70度至140度F |
溫度上升@ 0.5 GPM | 130學位F. |
溫度上升@ 1.5 GPM | 43學位F. |
溫度上升@ 6.0 GPM | 限於恆溫設定 |
電壓 | 240 |
水連接 | 3/8“壓縮 |
熱水器應用 | 下沉 |
瓦 | 9500 |
信號寬度 | 5.25“ |
電線尺寸 | 8 AWG |
船重(kg) | 1.78 |
產品 | 型號 | 段落 | 安培 | 交流電 | 壓力範圍 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 瓦 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX1608TC | 1 | - | 80 | 40至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 16,600 | 10.5“ | 新台幣30,556元 | ||
EX160TC | 1 | - | 58 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 16,000 | 10.5“ | 新台幣29,587元 | ||
EX190TC 毫升 | 1 | - | 80 | 40至150 psi | 105度至110度F | 240 VAC | 19,000 | 10.5“ | 新台幣29,984元 | ||
EX200TC | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 100度至140度F | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣30,323元 | ||
EX200TCS | 1 | - | 72 | 40至150 psi | 180學位F. | 277 VAC | 20,000 | 10.5“ | 新台幣31,318元 | ||
EX240T2T | 3 | - | 67 | 25至150 psi | 100度至140度F | 208 VAC | 24,000 | 15.25“ | 新台幣71,096元 | ||
ED032480T2T | 3 | - | 38.5 | 25至150 psi | 100度至140度F | 480 VAC | 32,000 | 15.25“ | 新台幣72,050元 |