項目 | 鹵素反射燈 |
ANSI代碼 | EHT |
平均燈泡壽命 | 2000小時。 |
平均壽命 | 2000小時。 |
基本類型 | 微型燭台螺絲(E11) |
燈泡技術 | 具有阻燃性質。 |
色溫 | 3000K |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
初始流明 | 5000 |
燈號 | EHT |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | T4 |
燈的類型 | 單端 |
流明 | 5000 |
最高 總體長度 | 3.187“ |
總體燈形 | T |
能量源 | 即插即用 |
主要應用 | 投影 |
粗糙的服務 | 沒有 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
三路 | 沒有 |
電壓 | 120 |
瓦 | 250 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 2.29 |
船寬(厘米) | 2.29 |
HS代碼 | 8539212080 |
原產地 | CN |