項目 | 鹵素反射燈 |
ANSI代碼 | 電子液晶顯示器 |
平均燈泡壽命 | 50小時。 |
平均壽命 | 50小時。 |
基本類型 | 2針(GX5.3) |
燈泡技術 | 具有阻燃性質。 |
色溫 | 3400K |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
燈號 | 電子液晶顯示器 |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | MR16 |
燈的類型 | 反射鏡 |
最高 總體長度 | 1.75“ |
總體燈形 | MR |
能量源 | 即插即用 |
主要應用 | 投影 |
粗糙的服務 | 沒有 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
三路 | 沒有 |
電壓 | 24 |
瓦 | 250 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8539214040 |
原產地 | JP |
型號 | 電壓 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 瓦 | 平均壽命 | 基本類型 | 色溫 | 燈號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數據線 | 20 | 數據線 | 500小時。 | 150 | 500小時。 | 2針(GX5.3) | 3150K | 數據線 | 新台幣1,182元 | |
恩克斯 | 82 | 恩克斯 | 75小時。 | 360 | 75小時。 | 2針微型(GY5.3) | 3300K | 恩克斯 | 新台幣906元 | |
ENX / 5 | 82 | ENX / 5 | 150小時。 | 360 | 150小時。 | 2針微型(GY5.3) | 3300K | ENX / 5 | - | 詢價
|
EPN | 12 | EPN | 50小時。 | 35 | 50小時。 | 2針(GX5.3) | 3300K | EPN | 新台幣1,248元 | |
EJA | 21 | EJA | 40小時。 | 150 | 40小時。 | 2針(GX5.3) | 3400K | EJA | 新台幣1,441元 | |
KE | 21 | KE | 200小時。 | 150 | 200小時。 | 2針(GX5.3) | 3250K | KE | 新台幣1,685元 |