項目 | 鹵素反射燈 |
ANSI代碼 | 費爾 |
平均燈泡壽命 | 300小時。 |
平均壽命 | 300小時。 |
基本類型 | 2針中等大小(G9.5) |
燈泡技術 | 具有阻燃性質。 |
色溫 | 3200K |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內只有 |
初始流明 | 27,000 |
燈號 | 費爾 |
燈飾 | 重設 |
燈的形狀 | T6 |
燈的類型 | 單端 |
流明 | 27,000 |
最高 總體長度 | 4" |
總體燈形 | T |
能量源 | 即插即用 |
主要應用 | 投影 |
粗糙的服務 | 沒有 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
三路 | 沒有 |
電壓 | 120 |
瓦 | 1000 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 13.21 |
船長(厘米) | 4.06 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8539212080 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 流明 | ANSI代碼 | 平均燈泡壽命 | 最高 總體長度 | 電壓 | 瓦 | 平均壽命 | 基本類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL | 11,000 | BTL | 500小時。 | 5" | 120 | 500 | 500小時。 | 中型預對焦(P28s) | 新台幣2,432元 | ||
FLK | 16,500 | FLK | 300小時。 | 3 15機構/ 16“ | 120 | 575 | 300小時。 | 2針中等大小(G9.5) | 新台幣2,836元 | ||
HPL575 / 115V | 16,520 | HPL575 / 115V | 300小時。 | 3.875“ | 115 | 575 | 300小時。 | 2針中等大小(G9.5) | 新台幣3,761元 | ||
HPL575LL / 115V | 12,360 | HPL575LL / 115V | 2000小時。 | 3.875“ | 115 | 575 | 2000小時。 | 2針中等大小(G9.5) | 新台幣3,815元 |