項目 | 適配器 |
倒鉤尺寸 | 3機構/ 8“ |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 尼龍 |
顏色 | 黑色 |
連接類型 | 鐵絲網x MNPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -50度至275度F |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A16-16BN | 1" | 尼龍 | 黑色 | 150 PSI | 1" | -50度至275度F | 新台幣1,115元 | |
A4-4BN | 1機構/ 4“ | 尼龍 | 黑色 | 150 PSI | 1機構/ 4“ | -50度至275度F | 新台幣476元 | |
A4-4NK | 1機構/ 4“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 1機構/ 4“ | -80度至226度F | 新台幣994元 | |
A4-6NK | 3機構/ 8“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 1機構/ 4“ | -80度至226度F | 新台幣1,090元 | |
A4-8NK | 1機構/ 2“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 1機構/ 4“ | -80度至226度F | 新台幣1,112元 | |
A6-4NK | 1機構/ 4“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 3機構/ 8“ | -80度至226度F | 新台幣1,272元 | |
A6-6NK | 3機構/ 8“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 3機構/ 8“ | -80度至226度F | 新台幣1,225元 |