扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ELDON JAMES C3-1.5BN 異徑聯軸器 3/16 x 3/32 英寸尼龍 - 10 件裝 | AB4NVE 1ZJA7

ELDON JAMES C3-1.5BN 異徑接頭 3/16 x 3/32 英寸尼龍 - 10 件裝

有現貨
貨號:AB4NVE 型號:C3-1.5BN交叉參考:1ZJA7

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$653 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少耦合
倒鉤尺寸3 / 16“x 3 / 32”
基本材料塑料
主體材料尼龍
顏色黑色
相容性測試符合RoHS
連接類型
最大。 壓力150 psi @ 70度F
溫度。 範圍-50度至275度F

送貨信息:

船高(厘米)1.27
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)1.27
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號倒鉤尺寸主體材料顏色最大。 壓力溫度。 範圍價錢
ELDON JAMES C2-1BN 異徑聯軸器 1/8 x 1/16 英寸尼龍 - 10 件裝 | AB4NVD 1ZJA6 C2-1億1 / 8“x 1 / 16”尼龍黑色150 psi @ 70度F-50度至275度F新台幣397元
ELDON JAMES C2-1NK 異徑聯軸器 1/8 x 1/16 英寸 Pvdf Pk5 | AB4NXB 1ZJJ1 C2-1NK1 / 8“x 1 / 16”聚偏氟乙烯皮膚護理260 psi @ 70度F-80度至226度F新台幣348元
ELDON JAMES C2-1HDPE 異徑接頭 1/8 x 1/16 英寸 Hdpe - 10 件裝 | AB4PAK 1ZJX6 C2-1高密度聚乙烯1 / 8“x 1 / 16”高密度聚乙烯皮膚護理260 PSI-80度至226度F新台幣387元
ELDON JAMES C3-1.5HDPE 異徑接頭 3/16 x 3/32 英寸 Hdpe - 10 件裝 | AB4PAL 1ZJX7 C3-1.5高密度聚乙烯3 / 16“x 3 / 32”高密度聚乙烯皮膚護理260 PSI-80度至226度F新台幣393元
ELDON JAMES C2-1WP 異徑聯軸器 1/8 x 1/16 英寸倒刺 - 10 件裝 | AB4PET 1ZKJ8 C2-1WP1 / 8“x 1 / 16”聚丙烯白色150 PSI9度至150度F新台幣458元
ELDON JAMES C3-1.5WP 異徑聯軸器 3/16 x 3/32 英寸帶倒刺 - 10 件裝 | AB4PEU 1ZKJ9 C3-1.5WP3 / 16“x 3 / 32”聚丙烯白色150 PSI9度至150度F新台幣688元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ELDON JAMES C3-1.5BN 異徑接頭 3/16 x 3/32 英寸尼龍 - 10 件裝
新台幣653元 /單元