項目 | 減少耦合 |
倒鉤尺寸 | 1 / 8“x 1 / 16” |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
顏色 | 皮膚護理 |
相容性測試 | 符合RoHS |
連接類型 | 刺 |
最大。 壓力 | 260 PSI |
溫度。 範圍 | -80度至226度F |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-1億 | 1 / 8“x 1 / 16” | 尼龍 | 黑色 | 150 psi @ 70度F | -50度至275度F | 新台幣397元 | |
C3-1.5億 | 3 / 16“x 3 / 32” | 尼龍 | 黑色 | 150 psi @ 70度F | -50度至275度F | 新台幣653元 | |
C2-1NK | 1 / 8“x 1 / 16” | 聚偏氟乙烯 | 皮膚護理 | 260 psi @ 70度F | -80度至226度F | 新台幣348元 | |
C3-1.5高密度聚乙烯 | 3 / 16“x 3 / 32” | 高密度聚乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | -80度至226度F | 新台幣393元 | |
C2-1WP | 1 / 8“x 1 / 16” | 聚丙烯 | 白色 | 150 PSI | 9度至150度F | 新台幣458元 | |
C3-1.5WP | 3 / 16“x 3 / 32” | 聚丙烯 | 白色 | 150 PSI | 9度至150度F | 新台幣688元 |