項目 | 管道 |
顏色 | 淺藍 |
硬度 | 邵氏A:86 |
內部Dia。 | 0.375“ |
總長: | 100ft。 |
材料 | 聚乙烯 |
最大。 壓力 | 53 PSI |
最小 彎曲半徑 | 1-3 / 4“ |
外直徑。 | 0.5“ |
類別 | 抗菌 |
室壁厚度 | 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.87 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 3917320020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 最小 彎曲半徑 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FXAG-6-10 | 48 PSI | 2" | 0.625“ | 新台幣29,887元 |