項目 | 90度彎頭 |
倒鉤尺寸 | 3機構/ 16“ |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚丙烯 |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | 符合RoHS |
連接類型 | 鐵絲網x MNPT |
最大。 壓力 | 150 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | 9度至150度F |
UPC | 212723791275 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0-2NK | 1機構/ 8“ | 聚偏氟乙烯 | 皮膚護理 | 刺 | 260 psi @ 70度F | - | -80度至226度F | 新台幣561元 | |
L0-4NK | 1機構/ 4“ | PVC | 皮膚護理 | 刺 | 260 psi @ 70度F | - | -80度至226度F | 新台幣1,117元 | |
L0-6NK | 3機構/ 8“ | PVC | 皮膚護理 | 刺 | 260 psi @ 70度F | - | -80度至226度F | 新台幣1,226元 | |
L12-12WP | 3機構/ 4“ | 聚丙烯 | 白色 | 鐵絲網x MNPT | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 9度至150度F | 新台幣922元 | |
L16-16WP | 1" | 聚丙烯 | 白色 | 鐵絲網x MNPT | 150 PSI | 3機構/ 4“ | 9度至150度F | 新台幣927元 | |
L2-3WP | 3機構/ 16“ | 聚丙烯 | 白色 | 鐵絲網x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 9度至150度F | 新台幣666元 | |
L2-4WP | 1機構/ 4“ | 聚丙烯 | 白色 | 鐵絲網x MNPT | 150 PSI | 1機構/ 8“ | 9度至150度F | 新台幣665元 |