項目 | 90度彎頭 |
倒鉤尺寸 | 3機構/ 8“ |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚乙烯 |
顏色 | 皮膚護理 |
連接類型 | 鐵絲網x MNPT |
最大。 壓力 | 260 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | -80度至226度F |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 溫度。 範圍 | 倒鉤尺寸 | 基本材料 | 主體材料 | 顏色 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO-2不銹鋼 | -50度至800度F | 1機構/ 8“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 刺 | 150 PSI | - | 新台幣1,421元 | |
LO-2.5不銹鋼 | -50度至800度F | 5機構/ 32“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 刺 | 150 PSI | - | 新台幣1,433元 | |
LO-3不銹鋼 | -50度至800度F | 3機構/ 16“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 刺 | 150 PSI | - | 新台幣1,743元 | |
LO-4不銹鋼 | -50度至800度F | 1機構/ 4“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 刺 | 150 PSI | - | 新台幣2,821元 | |
LO-5不銹鋼 | -50度至800度F | 5機構/ 16“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 刺 | 150 PSI | - | 新台幣3,403元 | |
LO-6不銹鋼 | -50度至800度F | 3機構/ 8“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 刺 | 150 PSI | - | 新台幣4,202元 | |
LO-8不銹鋼 | -50度至800度F | 1機構/ 2“ | 金屬 | 316L不銹鋼 | 銀色 | 刺 | 150 PSI | - | 新台幣4,552元 |