扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ELDON JAMES L6-8WP 90 度彎頭 1/2 x 3/8 英寸聚丙烯 - 10 件裝 | AB4PGC 1ZKR3

ELDON JAMES L6-8WP 90 度彎頭 1/2 x 3/8 英寸聚丙烯 - 10 件裝

有現貨
商品編號:AB4PGC 型號:L6-8WP交叉參考:1ZKR3

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$659 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目90度彎頭
倒鉤尺寸1機構/ 2“
基本材料塑料
主體材料聚丙烯
顏色白色
相容性測試符合RoHS
連接類型鐵絲網x MNPT
最大。 壓力150 PSI
管道尺寸3機構/ 8“
溫度。 範圍9度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)2.03
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)10.16
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號倒鉤尺寸主體材料顏色連接類型最大。 壓力管道尺寸溫度。 範圍價錢
ELDON JAMES L0-2NK 彎頭 90 度 1/8 英寸 Pvdf - 5 件裝 | AB4NXK 1ZJJ9 L0-2NK1機構/ 8“聚偏氟乙烯皮膚護理260 psi @ 70度F--80度至226度F新台幣561元
ELDON JAMES L0-4NK 彎頭 90 度 1/4 英寸倒刺 PVC - 5 件裝 | AB4NXL 1ZJK1 L0-4NK1機構/ 4“PVC皮膚護理260 psi @ 70度F--80度至226度F新台幣1,117元
ELDON JAMES L0-6NK 彎頭 90 度 3/8 英寸帶倒刺 PVC - 5 件裝 | AB4NXM 1ZJK2 L0-6NK3機構/ 8“PVC皮膚護理260 psi @ 70度F--80度至226度F新台幣1,226元
ELDON JAMES L12-12WP 90 度彎頭 3/4 x 3/4 英寸聚丙烯 - 10 件裝 | AB4PFQ 1ZKN8 L12-12WP3機構/ 4“聚丙烯白色鐵絲網x MNPT150 PSI3機構/ 4“9度至150度F新台幣922元
ELDON JAMES L16-16WP 彎頭 90 度 1 x 3/4 英寸聚丙烯 - 10 件裝 | AB4PFR 1ZKN9 L16-16WP1"聚丙烯白色鐵絲網x MNPT150 PSI3機構/ 4“9度至150度F新台幣927元
ELDON JAMES L2-3WP 彎頭 90 度 3/16 x 1/8 英寸聚丙烯 - 10 件裝 | AB4PFU 1ZKP2 L2-3WP3機構/ 16“聚丙烯白色鐵絲網x MNPT150 PSI1機構/ 8“9度至150度F新台幣666元
ELDON JAMES L2-4WP 彎頭 90 度 1/4 x 1/8 英寸聚丙烯 - 10 件裝 | AB4PFV 1ZKP3 L2-4WP1機構/ 4“聚丙烯白色鐵絲網x MNPT150 PSI1機構/ 8“9度至150度F新台幣665元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ELDON JAMES L6-8WP 90 度彎頭 1/2 x 3/8 英寸聚丙烯 - 10 件裝
新台幣659元 /單元