項目 | 男三通 |
倒鉤尺寸 | 1機構/ 2“ |
基本材料 | 塑料 |
主體材料 | 聚偏二氯乙烯 |
顏色 | 皮膚護理 |
連接類型 | 帶刺x帶刺x MNPT |
最大。 壓力 | 260 PSI |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
溫度。 範圍 | -80度至226度F |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 倒鉤尺寸 | 主體材料 | 顏色 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4-4NK | 1機構/ 4“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 1機構/ 4“ | -80度至226度F | 新台幣1,030元 | ||
T4-6NK | 3機構/ 8“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 1機構/ 4“ | -80度至226度F | 新台幣1,124元 | ||
T6-4NK | 1機構/ 4“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 3機構/ 8“ | -80度至226度F | 新台幣1,232元 | ||
T6-6NK | 3機構/ 8“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 3機構/ 8“ | -80度至226度F | 新台幣1,234元 | ||
T8-4NK | 1機構/ 4“ | 聚偏二氯乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 1機構/ 2“ | -80度至226度F | 新台幣1,392元 | ||
T12-12高密度聚乙烯 | 3機構/ 4“ | 聚乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 3機構/ 4“ | -80度至226度F | 新台幣844元 | ||
T16-16高密度聚乙烯 | 1" | 聚乙烯 | 皮膚護理 | 260 PSI | 1" | -80度至226度F | 新台幣913元 |