扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ELDON JAMES T6-4NK 三通螺紋至倒鉤 Pvdc 3/8 英寸 - 5 件裝 | AB4NYQ 1ZJP1

ELDON JAMES T6-4NK 三通螺紋至倒鉤 Pvdc 3/8 英寸 - 5 件裝

有現貨
貨號:AB4NYQ 型號:T6-4NK交叉參考:1ZJP1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,232 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目男三通
倒鉤尺寸1機構/ 4“
基本材料塑料
主體材料聚偏二氯乙烯
顏色皮膚護理
連接類型帶刺x帶刺x MNPT
最大。 壓力260 PSI
管道尺寸3機構/ 8“
溫度。 範圍-80度至226度F

送貨信息:

船重(kg) 0.04
船高(厘米)1.27
船長(厘米)15.24
船寬(厘米)3.81
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號倒鉤尺寸主體材料顏色最大。 壓力管道尺寸溫度。 範圍價錢
ELDON JAMES T4-4NK 三通螺紋至倒鉤 Pvdc 1/4 英寸 - 5 件裝 | AB4NYN 1ZJN8 T4-4NK1機構/ 4“聚偏二氯乙烯皮膚護理260 PSI1機構/ 4“-80度至226度F新台幣1,030元
ELDON JAMES T4-6NK 三通螺紋至倒鉤 Pvdc 1/4 英寸 - 5 件裝 | AB4NYP 1ZJN9 T4-6NK3機構/ 8“聚偏二氯乙烯皮膚護理260 PSI1機構/ 4“-80度至226度F新台幣1,124元
ELDON JAMES T6-6NK 三通螺紋至倒鉤 Pvdc 3/8 英寸 - 5 件裝 | AB4NYR 1ZJP2 T6-6NK3機構/ 8“聚偏二氯乙烯皮膚護理260 PSI3機構/ 8“-80度至226度F新台幣1,234元
ELDON JAMES T8-4NK 三通螺紋至倒鉤 Pvdc 1/2 英寸 - 5 件裝 | AB4NYT 1ZJP3 T8-4NK1機構/ 4“聚偏二氯乙烯皮膚護理260 PSI1機構/ 2“-80度至226度F新台幣1,392元
ELDON JAMES T8-8NK 三通螺紋至倒鉤 Pvdc 1/2 英寸 - 5 件裝 | AB4NYU 1ZJP4 T8-8NK1機構/ 2“聚偏二氯乙烯皮膚護理260 PSI1機構/ 2“-80度至226度F新台幣1,572元
ELDON JAMES T12-12HDPE 三通螺紋到倒鉤聚丙烯 3/4 英寸 Npt - 10 件裝 | AB4PCN 1ZKD3 T12-12高密度聚乙烯3機構/ 4“聚乙烯皮膚護理260 PSI3機構/ 4“-80度至226度F新台幣844元
ELDON JAMES T16-16HDPE 三通螺紋到倒鉤聚丙烯 1 英寸 Npt - 10 件裝 | AB4PCP 1ZKD4 T16-16高密度聚乙烯1"聚乙烯皮膚護理260 PSI1"-80度至226度F新台幣913元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ELDON JAMES T6-4NK 三通螺紋至倒鉤 Pvdc 3/8 英寸 - 5 件裝
新台幣1,232元 /單元