項目 | 管端至公制 |
負載能力 | 1120磅。 |
材料 | 塑料 |
外直徑。 | 1.654“ |
三方圈 | 圓形 |
螺紋尺寸 | 42/89 |
管壁尺寸 | 0.079 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8487900080 |
型號 | 負載能力 | 外直徑。 | 三方圈 | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NDX.Q-30X2 0-M12 | 1008磅。 | 1.181“ | 方形 | 42/89 | 新台幣397元 | |
NDX.Q-30X2 0-M14 | 1008磅。 | 1.181“ | 方形 | 27/49 | 新台幣406元 | |
NDX.Q-35X2 0-M12 | 1344磅。 | 1.378“ | 方形 | 42/89 | 新台幣419元 | |
NDX.Q-35X2 0-M14 | 1344磅。 | 1.378“ | 方形 | 27/49 | 新台幣425元 | |
NDX.T-30X2 0-M12 | 1008磅。 | 1.181“ | 圓形 | 42/89 | 新台幣415元 | |
NDX.T-30X2 0-M14 | 1008磅。 | 1.181“ | 圓形 | 27/49 | 新台幣426元 | |
NDX.T-42 4X2 0-M14 | 1120磅。 | 1.654“ | 圓形 | 27/49 | 新台幣453元 |