扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ELESA RHW3-33.310.9002 拉手 2-27/64 英寸 | AG9HJP 20KC20

ELESA RHW3-33.310.9002 拉手 2-27/64 英寸

有現貨
貨號:AG9HJP 型號:RHW3-33.310.9002交叉編號:20KC20

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,365 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目拉手
顏色RAL 9002白色
抓地力1-19 / 64“
握把高度2-5 / 32“
握把長度13-51 / 64“
握把厚度12機構/ 32“
硬體規格包含
額定負荷(是/否)N
材料
安裝孔中心到中心12-13 / 64“
安裝類型螺紋孔
總長度13 51機構/ 64“
總寬度2 27機構/ 64“
投影2.593
螺絲尺寸5/16
螺紋深度19機構/ 32“

送貨信息:

船重(kg) 1.31
船高(厘米)6.35
船長(厘米)35.56
船寬(厘米)7.62
原產地IT

產品詳細說明:

  • 角度偏移:0度

產品型號

產品型號總長度顏色總寬度投影螺絲尺寸抓地力硬體規格價錢
ELESA RHW3-33.210.9002 拉手 2-27/64 英寸 | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27機構/ 32“RAL 9002白色2 27機構/ 64“2.5935/161-19 / 64“包含新台幣9,344元
ELESA M.1066 BM/30-200 清潔拉手 45/64 英寸 | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200清潔10.437“RAL 9002白色45機構/ 64“2-61 / 64“81.187“包含新台幣3,221元
ELESA M.1066 BM/30-300 清潔拉手 45/64 英寸 | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300清潔14.375“RAL 9002白色45機構/ 64“2-61 / 64“81.187“包含新台幣3,497元
ELESA M.1066 BM/30-400 清潔拉手 45/64 英寸 | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400清潔18 5機構/ 16“RAL 9002白色45機構/ 64“2-61 / 64“81.187“包含新台幣3,936元
ELESA M.1066 BM/30-500 拉手 45/64 英寸 | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25“RAL 9002白色45機構/ 64“2-61 / 64“81.187“包含新台幣4,104元
ELESA EPR.110-PF-CLEAN 拉手 15/16 英寸 | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-清潔4 19機構/ 64“白色啞光15機構/ 16“---不包括新台幣463元
ELESA ERB.130 CLEAN 拉手 1-7/32 英寸 | AG9HKF 20KC35 ERB.130清潔5.125“白色啞光1 7機構/ 32“-3-1 / 2x20-包含新台幣1,380元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ELESA RHW3-33.310.9002 拉手 2-27/64 英寸
新台幣11,365元 /單元