項目 | 碗碟水槽 |
背部飛濺 | 是 |
後飛濺高度 | 8" |
主體材料 | 不銹鋼 |
碗深 | 12.75“ |
碗尺寸 | 24的“X 24” |
排水口 | 3.5“ |
水龍頭操作 | 不適用 |
測量 | 16 |
安裝類型 | 地燈 |
孔數 | 2 |
站點數 | 2 |
總高度 | 42.25“ |
總長度 | 59.25“ |
總寬度 | 29.75“ |
側面飛濺 | 沒有 |
有水龍頭/無水龍頭 | 無水龍頭 |
船重(kg) | 70.65 |
船高(厘米) | 57.87 |
船長(厘米) | 165.74 |
船寬(厘米) | 78.11 |
HS代碼 | 7324100010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 碗深 | 碗尺寸 | 測量 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNSF82302 | 14“ | 15的“X 24” | 14 | 44“ | 33“ | 27.5“ | 新台幣183,089元 | ||
WNSF8230LR2 | 14“ | 15的“X 24” | 14 | 44“ | 78“ | 27.5“ | 新台幣270,844元 | 詢價
| |
WNSF82482 | 14“ | 24的“X 24” | 14 | 44“ | 51“ | 27.5“ | 新台幣215,228元 | ||
WNSF8248LR2 | 14“ | 24的“X 24” | 14 | 44“ | 96“ | 27.5“ | 新台幣310,073元 | 詢價
| |
RNSF82362 | 12.75“ | 18的“X 24” | 16 | 42.25“ | 47.25“ | 29.75“ | 新台幣129,818元 | ||
RNSF8236LR2 | 12.75“ | 18的“X 24” | 16 | 42.25“ | 77.25“ | 29.75“ | 新台幣194,413元 | 詢價
| |
RNSF8248LR2 | 12.75“ | 24的“X 24” | 16 | 42.25“ | 89.25“ | 29.75“ | 新台幣235,408元 | 詢價
|