項目 | 消防水帶球閥 |
球材質 | 縮醛 |
主體材料 | Elk-O-Lite(R) |
身材 | 懷 |
完 | 紅色聚氨酯瓷漆 |
處理材料 | Elk-O-Lite(R) |
手柄類型 | 槓桿 |
進水口尺寸 | 1.5“ |
進水口類型 | FNST |
最大。 壓力 | 300 PSI |
出口尺寸 | 1-1/2" x 1-1/2" |
出水口類型 | MNST × MNST |
總長度 | 5.5“ |
密封材料 | UHMWPE(超高分子量聚乙烯) |
座椅材質 | 聚乙烯 |
手柄材料 | 鋁 |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 1.38 |
船高(厘米) | 20.07 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8481309000 |
原產地 | US |