項目 | 連體球閥 |
球材質 | 縮醛 |
主體材料 | Elk-O-Lite(R) |
身材 | 懷 |
完 | 紅色聚氨酯瓷漆 |
處理材料 | Elk-O-Lite(R) |
手柄類型 | 正扭鎖 |
進水口尺寸 | 2.5“ |
進水口類型 | FNST×FNST |
最大。 壓力 | 200 PSI |
出口尺寸 | 2.5“ |
出水口類型 | FNST |
總長度 | 9" |
密封材料 | 氯丁橡膠 |
座椅材質 | 氯丁橡膠 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
閥門結構 | 1三件套 |
船重(kg) | 6.1 |
船高(厘米) | 28.96 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8481803070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
B-98-A | 6" | 新台幣126,340元 |