項目 | 真空泵 |
交流電 | 16.2 |
壓載 | 是 |
移位 | 71.0 CFM |
篩選 | 內部 |
完 | 繪 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
最高 分貝 | 69 |
電機類型 | TEFC |
NPT入口 | 1.5“ |
機油容量 | 96盎司。 |
總高度 | 11 13機構/ 16“ |
總長度 | 30.25“ |
總寬度 | 16“ |
段落 | 3 |
RPM | 1800 |
電壓 | 200 |
船重(kg) | 85.5 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 81.28 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 機油容量 | 交流電 | 移位 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB-20 | 12.8盎司。 | 0.5/7.5 | 13.0 CFM | 7 1機構/ 16“ | 16.125“ | 9 5機構/ 16“ | 1 | 115/230 | 新台幣183,553元 | ||
VC-50 | 96盎司。 | 6.2/3.1 | 35.0 CFM | 10.5“ | 23.75“ | 13.125“ | 3 | 230/460 | 新台幣247,855元 | ||
VC-75 | 96盎司。 | 8.5-8.2/4.1 | 49.0 CFM | 10.5“ | 26 1機構/ 16“ | 13.125“ | 3 | 208-230/460 | 新台幣300,780元 | ||
VC-100 | 128盎司。 | 14.2/7.1 | 71.0 CFM | 11 13機構/ 16“ | 30.25“ | 16“ | 3 | 230/460 | 新台幣343,748元 |