項目 | 真空泵 |
交流電 | 0.5/7.5 |
壓載 | 氣 |
移位 | 13.0 CFM |
篩選 | 細目 |
完 | 銀/灰色金屬 |
HP | 1.5 |
最高 分貝 | 64 |
電機類型 | TEFC連續值班 |
NPT入口 | 1機構/ 2“ |
機油容量 | 12.8盎司。 |
總高度 | 7 1機構/ 16“ |
總長度 | 16.125“ |
總寬度 | 9 5機構/ 16“ |
段落 | 1 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 24.75 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 45.72 |
HS代碼 | 8414100000 |
原產地 | DE |
答:它的最高速度為 3420 RPM,可快速且有效率地產生真空。
A. 工作溫度範圍為攝氏 12 至 40 度。
A.