ELOBAU 117511E1 安全傳感器,帶內置繼電器,1m 電纜
貨號:CL7NBY
型號:117511E1
NT$16,143 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 傳感器 |
驅動頻率 | 18000 1/小時 |
驅動方式 | 左邊 |
空氣壓力 | 860至1060 hPa |
確保關閉距離 | 21 mm |
有保證的開關距離 | 3 mm |
電纜顏色 | 銀灰色 |
電纜長度 | 1米 |
電纜材料 | 熱塑性彈性體 |
持續抗衝擊 | 10克/16毫秒 |
當前繪製 | 60毫安 |
污染程度 | 2 |
自由區 | 25 mm |
保險絲控制輸出 | 3A快速 |
保險絲工作電流 | 0.5A |
熔斷器工作電流動作 | 快 |
保險絲安全輸出 | 3A快速 |
外殼顏色 | 黑色 |
房屋設計 | 矩形 |
外殼材質 | PBT |
IP等級 | IP67 |
LED顯示屏 | 單色 |
最大限度。 運行速度 | 0.1米/分鐘。 |
最高 工作溫度 | 55度C |
最大。 工作電壓 | 26.4V DC |
最大限度。 開關電流 | 3A |
最大限度。 開關電源 | 750VA/90W |
最大限度。 開關電壓 | 30V 直流/ 250V 交流 |
最大限度。 溫度。 不同之處 | 0.5 度℃/分鐘 |
分鐘。 安裝距離 | 50 mm |
最小 工作溫度 | -25度C |
分鐘。 工作電壓 | 21.6V AC / DC |
分鐘。 控制輸出處的開關電流 | 0.01A |
分鐘。 安全輸出處的開關電流 | 0.1A |
分鐘。 開關距離 | 0.5 mm |
分鐘。 控制輸出處的開關功率 | 0.12W |
分鐘。 安全輸出處的開關電源 | 0.5W |
分鐘。 控制輸出處的開關電壓 | 12V AC / DC |
分鐘。 安全輸出處的開關電壓 | 5V DC |
安裝類型 | 擰緊 |
繼電器控制輸出數量 | 1 |
繼電器安全輸出數量 | 1 |
股數 | 5 |
過電壓 | 第三類 |
電源消耗功率 | 1.5W |
防護等級 | III級 |
準備延遲 | 350毫秒 |
相對濕度 | 5% 到 85% |
抗衝擊性 | 30克/11毫秒 |
尺寸 | 120 mm x 40 mm x 40 mm |
開關原理 | 磁 |
專業技術 | 蘆葦 |
使用類別 | 15-交流/-13-直流 |
耐振動 | 10 Hz至55赫茲 |
導線截面 | 0.75 平方米毫米 |